

64.50 CHF/ Unitéhors TVA
69.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.50 CHF | - |
4+ | 55.40 CHF | 14.11% |
10+ | 48.60 CHF | 24.65% |
20+ | 43.40 CHF | 32.71% |
30+ | 40.50 CHF | 37.21% |
50+ | 39.40 CHF | 38.91% |
100+ | 38.10 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |