

141.50 CHF/ Unitéhors TVA
152.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141.50 CHF | - |
4+ | 121.50 CHF | 14.13% |
10+ | 106.50 CHF | 24.73% |
20+ | 95.30 CHF | 32.65% |
30+ | 88.90 CHF | 37.17% |
50+ | 86.60 CHF | 38.80% |
100+ | 83.60 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |