

1'026.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'109.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'026.00 CHF | - |
4+ | 929.00 CHF | 9.45% |
10+ | 922.00 CHF | 10.14% |
20+ | 915.00 CHF | 10.82% |
30+ | 908.00 CHF | 11.50% |
50+ | 894.50 CHF | 12.82% |
100+ | 891.00 CHF | 13.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.89 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |