

94.20 CHF/ Unitéhors TVA
101.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.20 CHF | - |
4+ | 81.10 CHF | 13.91% |
10+ | 71.10 CHF | 24.52% |
20+ | 63.50 CHF | 32.59% |
30+ | 59.30 CHF | 37.05% |
50+ | 57.70 CHF | 38.75% |
100+ | 55.70 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |