

89.10 CHF/ Unitéhors TVA
96.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.10 CHF | - |
4+ | 76.50 CHF | 14.14% |
10+ | 67.10 CHF | 24.69% |
20+ | 59.90 CHF | 32.77% |
30+ | 55.90 CHF | 37.26% |
50+ | 54.50 CHF | 38.83% |
100+ | 52.70 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |