

1'140.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'232.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'140.00 CHF | - |
4+ | 1'033.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'025.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'017.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'010.00 CHF | 11.40% |
50+ | 994.00 CHF | 12.81% |
100+ | 986.50 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |