

69.90 CHF/ Unitéhors TVA
75.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.90 CHF | - |
4+ | 60.10 CHF | 14.02% |
10+ | 52.70 CHF | 24.61% |
20+ | 47.10 CHF | 32.62% |
30+ | 43.90 CHF | 37.20% |
50+ | 42.80 CHF | 38.77% |
100+ | 41.30 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |