

2'925.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'161.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'925.00 CHF | - |
4+ | 2'651.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'631.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'610.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'590.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'551.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'532.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |