

114.50 CHF/ Unitéhors TVA
123.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.50 CHF | - |
4+ | 98.10 CHF | 14.32% |
10+ | 86.10 CHF | 24.80% |
20+ | 77.10 CHF | 32.66% |
30+ | 72.00 CHF | 37.12% |
50+ | 70.10 CHF | 38.78% |
100+ | 67.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |