

82.60 CHF/ Unitéhors TVA
89.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.60 CHF | - |
4+ | 70.90 CHF | 14.16% |
10+ | 62.20 CHF | 24.70% |
20+ | 55.60 CHF | 32.69% |
30+ | 51.80 CHF | 37.29% |
50+ | 50.50 CHF | 38.86% |
100+ | 48.80 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |