

128.00 CHF/ Unitéhors TVA
138.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.00 CHF | - |
4+ | 110.00 CHF | 14.06% |
10+ | 96.30 CHF | 24.77% |
20+ | 86.20 CHF | 32.66% |
30+ | 80.40 CHF | 37.19% |
50+ | 78.40 CHF | 38.75% |
100+ | 75.60 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |