

1'834.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'982.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'834.00 CHF | - |
4+ | 1'662.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'649.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'636.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'624.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'599.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'587.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 204.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |