

958.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'036.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 958.50 CHF | - |
4+ | 868.50 CHF | 9.39% |
10+ | 862.00 CHF | 10.07% |
20+ | 855.50 CHF | 10.75% |
30+ | 849.00 CHF | 11.42% |
50+ | 836.00 CHF | 12.78% |
100+ | 830.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |