

37.70 CHF/ Unitéhors TVA
40.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.70 CHF | - |
4+ | 32.30 CHF | 14.32% |
10+ | 28.30 CHF | 24.93% |
20+ | 25.30 CHF | 32.89% |
30+ | 23.70 CHF | 37.14% |
50+ | 23.10 CHF | 38.73% |
100+ | 22.30 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |