

76.30 CHF/ Unitéhors TVA
82.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.30 CHF | - |
4+ | 65.70 CHF | 13.89% |
10+ | 57.60 CHF | 24.51% |
20+ | 51.40 CHF | 32.63% |
30+ | 48.00 CHF | 37.09% |
50+ | 46.70 CHF | 38.79% |
100+ | 45.20 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |