

1'800.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'945.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'800.00 CHF | - |
4+ | 1'631.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'619.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'606.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'594.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'570.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'558.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |