

2'656.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'871.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'656.00 CHF | - |
4+ | 2'407.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'388.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'370.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'352.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'317.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'299.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |