

74.20 CHF/ Unitéhors TVA
80.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.20 CHF | - |
4+ | 63.80 CHF | 14.02% |
10+ | 55.90 CHF | 24.66% |
20+ | 50.00 CHF | 32.61% |
30+ | 46.70 CHF | 37.06% |
50+ | 45.50 CHF | 38.68% |
100+ | 43.90 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |