

61.00 CHF/ Unitéhors TVA
65.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.00 CHF | - |
4+ | 52.50 CHF | 13.93% |
10+ | 46.10 CHF | 24.43% |
20+ | 41.10 CHF | 32.62% |
30+ | 38.40 CHF | 37.05% |
50+ | 37.40 CHF | 38.69% |
100+ | 36.10 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |