

728.00 CHF/ Unitéhors TVA
786.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 728.00 CHF | - |
4+ | 622.50 CHF | 14.49% |
10+ | 545.50 CHF | 25.07% |
20+ | 502.00 CHF | 31.04% |
30+ | 468.50 CHF | 35.65% |
50+ | 456.50 CHF | 37.29% |
100+ | 446.00 CHF | 38.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |