

894.50 CHF/ Unitéhors TVA
966.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 894.50 CHF | - |
4+ | 793.00 CHF | 11.35% |
10+ | 695.50 CHF | 22.25% |
20+ | 656.00 CHF | 26.66% |
30+ | 612.50 CHF | 31.53% |
50+ | 596.50 CHF | 33.31% |
100+ | 575.00 CHF | 35.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |