

1'578.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'705.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'578.00 CHF | - |
4+ | 1'368.00 CHF | 13.31% |
10+ | 1'199.00 CHF | 24.02% |
20+ | 1'140.00 CHF | 27.76% |
30+ | 1'064.00 CHF | 32.57% |
50+ | 1'037.00 CHF | 34.28% |
100+ | 1'010.00 CHF | 35.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |