

2'290.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'475.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'290.00 CHF | - |
4+ | 2'022.00 CHF | 11.70% |
10+ | 1'975.00 CHF | 13.76% |
20+ | 1'788.00 CHF | 21.92% |
30+ | 1'669.00 CHF | 27.12% |
50+ | 1'625.00 CHF | 29.04% |
100+ | 1'607.00 CHF | 29.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |