

877.50 CHF/ Unitéhors TVA
948.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 877.50 CHF | - |
4+ | 778.00 CHF | 11.34% |
10+ | 682.00 CHF | 22.28% |
20+ | 644.00 CHF | 26.61% |
30+ | 601.00 CHF | 31.51% |
50+ | 585.50 CHF | 33.28% |
100+ | 564.00 CHF | 35.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |