

70.90 CHF/ Unitéhors TVA
76.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.90 CHF | - |
4+ | 61.00 CHF | 13.96% |
10+ | 53.50 CHF | 24.54% |
20+ | 47.90 CHF | 32.44% |
30+ | 44.70 CHF | 36.95% |
50+ | 43.50 CHF | 38.65% |
100+ | 41.90 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |