

1'543.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'667.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'543.00 CHF | - |
4+ | 1'340.00 CHF | 13.16% |
10+ | 1'175.00 CHF | 23.85% |
20+ | 1'118.00 CHF | 27.54% |
30+ | 1'044.00 CHF | 32.34% |
50+ | 1'017.00 CHF | 34.09% |
100+ | 981.00 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |