

2'189.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'366.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'189.00 CHF | - |
4+ | 1'956.00 CHF | 10.64% |
10+ | 1'903.00 CHF | 13.07% |
20+ | 1'723.00 CHF | 21.29% |
30+ | 1'608.00 CHF | 26.54% |
50+ | 1'566.00 CHF | 28.46% |
100+ | 1'510.00 CHF | 31.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |