

832.00 CHF/ Unitéhors TVA
899.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 832.00 CHF | - |
4+ | 737.00 CHF | 11.42% |
10+ | 646.00 CHF | 22.36% |
20+ | 610.50 CHF | 26.62% |
30+ | 570.00 CHF | 31.49% |
50+ | 555.00 CHF | 33.29% |
100+ | 535.00 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |