

59.30 CHF/ Unitéhors TVA
64.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.30 CHF | - |
4+ | 50.90 CHF | 14.17% |
10+ | 44.60 CHF | 24.79% |
20+ | 40.00 CHF | 32.55% |
30+ | 37.30 CHF | 37.10% |
50+ | 36.30 CHF | 38.79% |
100+ | 35.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |