

42.80 CHF/ Unitéhors TVA
46.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.80 CHF | - |
4+ | 36.80 CHF | 14.02% |
10+ | 32.30 CHF | 24.53% |
20+ | 28.90 CHF | 32.48% |
30+ | 27.00 CHF | 36.92% |
50+ | 26.30 CHF | 38.55% |
100+ | 25.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |