

93.60 CHF/ Unitéhors TVA
101.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.60 CHF | - |
4+ | 80.40 CHF | 14.10% |
10+ | 70.50 CHF | 24.68% |
20+ | 63.10 CHF | 32.59% |
30+ | 58.90 CHF | 37.07% |
50+ | 57.40 CHF | 38.68% |
100+ | 55.40 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |