

1'435.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'551.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'435.00 CHF | - |
4+ | 1'245.00 CHF | 13.24% |
10+ | 1'091.00 CHF | 23.97% |
20+ | 1'022.00 CHF | 28.78% |
30+ | 953.50 CHF | 33.55% |
50+ | 928.50 CHF | 35.30% |
100+ | 895.50 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |