

797.50 CHF/ Unitéhors TVA
862.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 797.50 CHF | - |
4+ | 719.50 CHF | 9.78% |
10+ | 631.00 CHF | 20.88% |
20+ | 585.00 CHF | 26.65% |
30+ | 546.00 CHF | 31.54% |
50+ | 531.50 CHF | 33.35% |
100+ | 513.50 CHF | 35.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |