

58.00 CHF/ Unitéhors TVA
62.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.00 CHF | - |
4+ | 49.80 CHF | 14.14% |
10+ | 43.60 CHF | 24.83% |
20+ | 39.00 CHF | 32.76% |
30+ | 36.30 CHF | 37.41% |
50+ | 35.40 CHF | 38.97% |
100+ | 34.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |