

63.80 CHF/ Unitéhors TVA
68.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.80 CHF | - |
4+ | 55.00 CHF | 13.79% |
10+ | 48.20 CHF | 24.45% |
20+ | 42.90 CHF | 32.76% |
30+ | 40.10 CHF | 37.15% |
50+ | 39.00 CHF | 38.87% |
100+ | 37.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R12 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |