

1'385.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'497.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'385.00 CHF | - |
4+ | 1'202.00 CHF | 13.21% |
10+ | 1'054.00 CHF | 23.90% |
20+ | 986.00 CHF | 28.81% |
30+ | 920.00 CHF | 33.57% |
50+ | 896.00 CHF | 35.31% |
100+ | 864.50 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |