

773.50 CHF/ Unitéhors TVA
836.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 773.50 CHF | - |
4+ | 696.00 CHF | 10.02% |
10+ | 610.00 CHF | 21.14% |
20+ | 567.00 CHF | 26.70% |
30+ | 529.50 CHF | 31.54% |
50+ | 515.50 CHF | 33.35% |
100+ | 497.00 CHF | 35.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |