

631.00 CHF/ Unitéhors TVA
682.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 631.00 CHF | - |
4+ | 542.50 CHF | 14.03% |
10+ | 475.50 CHF | 24.64% |
20+ | 425.00 CHF | 32.65% |
30+ | 396.50 CHF | 37.16% |
50+ | 386.50 CHF | 38.75% |
100+ | 373.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |