

1'344.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'452.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'344.00 CHF | - |
4+ | 1'165.00 CHF | 13.32% |
10+ | 1'021.00 CHF | 24.03% |
20+ | 956.00 CHF | 28.87% |
30+ | 892.50 CHF | 33.59% |
50+ | 869.50 CHF | 35.31% |
100+ | 839.00 CHF | 37.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |