

2'033.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'197.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'033.00 CHF | - |
4+ | 1'787.00 CHF | 12.10% |
10+ | 1'567.00 CHF | 22.92% |
20+ | 1'525.00 CHF | 24.99% |
30+ | 1'424.00 CHF | 29.96% |
50+ | 1'387.00 CHF | 31.78% |
100+ | 1'338.00 CHF | 34.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |