

611.50 CHF/ Unitéhors TVA
661.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 611.50 CHF | - |
4+ | 525.00 CHF | 14.15% |
10+ | 460.50 CHF | 24.69% |
20+ | 415.00 CHF | 32.13% |
30+ | 387.50 CHF | 36.63% |
50+ | 377.50 CHF | 38.27% |
100+ | 364.00 CHF | 40.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |