

596.50 CHF/ Unitéhors TVA
644.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 596.50 CHF | - |
4+ | 514.50 CHF | 13.75% |
10+ | 451.00 CHF | 24.39% |
20+ | 403.00 CHF | 32.44% |
30+ | 376.50 CHF | 36.88% |
50+ | 366.50 CHF | 38.56% |
100+ | 353.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |