

1'292.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'396.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'292.00 CHF | - |
4+ | 1'115.00 CHF | 13.70% |
10+ | 977.50 CHF | 24.34% |
20+ | 899.00 CHF | 30.42% |
30+ | 839.00 CHF | 35.06% |
50+ | 817.00 CHF | 36.76% |
100+ | 788.00 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |