

713.00 CHF/ Unitéhors TVA
770.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 713.00 CHF | - |
4+ | 642.00 CHF | 9.96% |
10+ | 563.00 CHF | 21.04% |
20+ | 523.50 CHF | 26.58% |
30+ | 489.00 CHF | 31.42% |
50+ | 476.00 CHF | 33.24% |
100+ | 458.50 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |