

601.00 CHF/ Unitéhors TVA
649.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 601.00 CHF | - |
4+ | 516.50 CHF | 14.06% |
10+ | 453.00 CHF | 24.63% |
20+ | 405.00 CHF | 32.61% |
30+ | 378.00 CHF | 37.10% |
50+ | 368.50 CHF | 38.69% |
100+ | 355.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |