

56.00 CHF/ Unitéhors TVA
60.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.00 CHF | - |
4+ | 48.30 CHF | 13.75% |
10+ | 42.30 CHF | 24.46% |
20+ | 37.80 CHF | 32.50% |
30+ | 35.30 CHF | 36.96% |
50+ | 34.40 CHF | 38.57% |
100+ | 33.20 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |