

42.00 CHF/ Unitéhors TVA
45.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.00 CHF | - |
4+ | 36.10 CHF | 14.05% |
10+ | 31.70 CHF | 24.52% |
20+ | 28.30 CHF | 32.62% |
30+ | 26.50 CHF | 36.90% |
50+ | 25.70 CHF | 38.81% |
100+ | 24.80 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |