

570.50 CHF/ Unitéhors TVA
616.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 570.50 CHF | - |
4+ | 490.50 CHF | 14.02% |
10+ | 430.00 CHF | 24.63% |
20+ | 383.50 CHF | 32.78% |
30+ | 358.00 CHF | 37.25% |
50+ | 348.50 CHF | 38.91% |
100+ | 337.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |