

687.00 CHF/ Unitéhors TVA
742.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 687.00 CHF | - |
4+ | 620.50 CHF | 9.68% |
10+ | 544.00 CHF | 20.82% |
20+ | 504.00 CHF | 26.64% |
30+ | 470.50 CHF | 31.51% |
50+ | 458.00 CHF | 33.33% |
100+ | 442.50 CHF | 35.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 128 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |