

680.50 CHF/ Unitéhors TVA
735.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 680.50 CHF | - |
4+ | 613.50 CHF | 9.85% |
10+ | 538.00 CHF | 20.94% |
20+ | 492.00 CHF | 27.70% |
30+ | 459.50 CHF | 32.48% |
50+ | 447.50 CHF | 34.24% |
100+ | 431.50 CHF | 36.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |